砥石 台のおすすめ人気ランキング

2026/01/10更新
959件の「砥石 台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「砥石台 シンク」、「砥石固定台」、「砥石 滑り止め」などの商品も取り扱っております。
最小14cm~最大21cmまでの砥石が入る、砥石台です。 バイス式のためサイズ調整が容易です。 ダイヤモンド砥石にベストマッチ。
用途砥石保持具として 材質 台座:ゴム 長さ(mm) 299 幅(mm) 70 高さ(mm) 31、(ツバ部:7) 質量(g) 575
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

砥石長さ135mm~220mm迄の調整が可能です。
寸法(mm) 260×80×50 材質 ABS樹脂 質量(g) 50
1本
999 税込1,099
当日出荷

EBM(江部松商事)砥石台 プロシャープ
仕上、中、荒砥石の3点セット
寸法(mm) (仕上砥石)200×70×H25 #8000、(中砥石)205×65×H32 #1000、(荒砥石)205×65×H32 #180 外寸(mm) 400×400×H150
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

1枚
1,798 税込1,978
当日出荷

シンク(流し)に奥行400~550mm対応。砥石台&置き台にもなる便利品です。
用途砥石台 適合サイズ(mm) W200~250 D50~100 材質 ステンレス 質量(g) 1130 TKG品番 9-0351-0301 TKG品番(2017) 6-0324-1901
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

特殊製法による幅広で重量感のある砥石の保持具です。 いろいろな砥石やダイヤモンド砥石に合うように長さは「175mm~225mm」まで調整でき、幅はワイドな「80mm幅」、ツバの高さも低くしました。 また、砥石が割れにくいように2点支持付きワンタッチバネ固定式。 スライド部は18・8ステンレスを使用しているので錆びにくく、台座は耐油性のあるPVC特殊樹脂を使用している為、水・油の使用を可能にした安定感抜群の砥石台です。
用途大工道具、農作業などの刃物、調理に関する刃物等の砥石保持具としてご利用ください。砥石に応じて簡単取り付け、取り外しが可能です。 長さ(mm) 205~255 幅(mm) 80 高さ(mm) 31、(ツバ部)5 材質 台座:PVC特殊樹脂、スライド保持部:18・8ステンレス 質量(g) 570
1台
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体に硬質ゴムとステンレスを使用し、作業台とよく密着します。 砥石が移動することが少なく、ゴムで砥石を守ります。
材質(本体) 硬質ゴム・鉄(クロームメッキ) 有効幅(mm) 213~180
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

シンクとの脱着が簡単(2ヶ所ボルトで固定するだけ)です。分解・脱着が簡単で丸洗いができます。
材質 18-8ステンレス 質量(kg) 1.9 高さ(mm) 58 適合サイズ(mm) 【シンク幅対応】330~580 外寸(mm) 340×135 適合砥石サイズ 195~265mm アズワン品番 64-3249-86
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

質量(g) 590 口の開き(mm) 【最大】213、【最小】180 寸法(縦×横×高さ)(mm) 286×70×30
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

【A】シンクを研ぎスペースとして利用できます。 【B】ゴム脚を使って砥石台としての使用も可能です。
材質 ABS樹脂、ステンレス、エラストマー 寸法(mm) 370/625
1個
7,890 税込8,679
翌日出荷

粒度の異なる両面タイプ。 台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。 庖丁、ハサミ等の研磨。 全長(mm) 200 幅(mm) 70 厚さ(mm) 8.3 仕様 乾湿両用 材質 本体:スチール。樹脂台:ABS 適合材 超硬、焼き入れ鋼、セラミック等 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。ご使用中は順次水を補給しながら研いで下さい。
用途内刃物、ステンレス刃物の超仕上用。料理包丁、ナイフ、彫刻刀、かんな、のみ、ハサミ、電気かんな刃、その他精密刃物。 粒度 6000 寸法(mm) 210×73×22 材質 特殊砥材
1丁
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンドの刃物研ぎ。 従来の砥石の様に変形しない。 素早く研げる。替刃方式。 ゴム台付き。
用途ノミ・カンナの裏押しや刃付、一般包丁、出刃包丁、刺身包丁など。 セット内容 本体(替刃+アルミ台金)+ゴム台 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途荒研ぎ用(粒度300):かんな、のみ、各種包丁用 中仕上用(粒度800~1200):ステンレス刃物・打刃物用かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用 寸法(mm) 207×66×34(砥石のみ) 材質 特殊砥材
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

砥石の凹みを素早く修正できます。金剛砂との併用でよりスムーズに修正できます
粒度 #60 砥石サイズ(mm) 170×55×30 砥材 炭化ケイ素質 質量(g) 500
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

砥石サイズ:210×70×H20研ぎ桶サイズ:305×305×H90♯220 荒砥(ベージュ)♯1000 中砥(ブルー)♯3000 仕上げ(ピンク)。コンパクトで一つの砥石を使用中に、他の二つの砥石が水に 浸る為、作業効率が上がりとても便利です。
セット内容 ニューセラミックス スーパー砥石3種、研ぎ桶 砥粒種類 荒砥、中砥、仕上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (研ぎ桶)305×305×90 砥石寸法(mm) 210×70×H20 粘度 荒砥/#220、中砥/#1000、仕上/#3000 TKG品番 9-0350-1701 TKG品番(2017) 6-0323-1001
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

砥石での研磨作業が楽にできます。
用途研磨作業の補助に。 全長(mm) 640 質量(g) 1020
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

包丁研ぎをもっと手軽にプロ並みに!。シンクに渡してしっかりと固定ができ、安全にご使用いただけます。本体裏に装着されたゴム脚によって安定して作業が行え、シンク以外の場所でも使用できます。シンクとテーブル両方使えて便利!。2ヶのサムスクリュウボルトで固定するだけでシンクの脱着が簡単に行えます。板厚1.5mmで強度があり、砥石をしっかりと固定できます。ホルダーサイズが可変式で砥石の長さに合わせてご使用いただけます。18-8ステンレスヘアーライン仕様で錆びに強く美しい外観です。分解・脱着が簡単で丸洗いでき、衛生的です。
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 338×133×62 適合寸法(mm) 砥石:195~265、シンク:奥行330~580
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

へこんだ砥石の面直しに最適なダイヤモンド砥石です。軽量で平面精度の高い人工大理石をベースにすることで、作業負担を減らしながら、精度を高めた面直し作業が行えます。一般砥石に比べ、摩耗に強く、研削面の修正が不要です。研削力の高いダイヤモンド砥石のため、作業スピードを速めることができます。
用途刃物を研いだ後の、へこんだ砥石の平面だし作業。 寸法(mm) 本体:約205×65×10、研削面:約205×65×1 材質(ベース) 人工大理石
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)